スーパー工業
200Vミスト発生機 SFJ-4500(4.4kW) 移動式ファンタイプ
粉塵対策に新たな選択肢、200V大型ミストファンです。
高圧ポンプと34個のミストノズルで微細粒子による広範囲への噴霧が可能です。
用途
産廃施設内の粉塵抑制に。
コンクリート製品の養生と作業員の暑さ対策に。
ゴルフ場の芝の養生に。
トラスコ品番
664-9664
幅(mm)
1220
高さ(mm)
1945
出力(kW)
4.4
奥行(mm)
1145
電源(V)
三相200
消費電力(W)(50/60Hz)
4500
ノズル
J48タイプ×34個
ファン外径(Φmm)
Φ700
風量調整
2段式(強・弱)
噴霧量(L/min)
弱12/強15
首折れ
上下各30°
粒子径(μm)
120
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72826331
SFJ-4500
¥
3,450,000
¥
2,909,800
¥
3,200,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません