曜日別特売

サッシ用取替戸車

サッシ用取替戸車 - 中西金属工業[戸車]サッシ用取替戸車 - 中西金属工業[戸車]サッシ用取替戸車 - 中西金属工業[戸車]サッシ用取替戸車 - 中西金属工業[戸車]サッシ用取替戸車 - 中西金属工業[戸車]サッシ用取替戸車 - 中西金属工業[戸車]サッシ用取替戸車 - 中西金属工業[戸車]サッシ用取替戸車 - 中西金属工業[戸車]

中西金属工業オリジナルの汎用戸車です。戸車、スペーサー、ネジのセット品です。 枠の幅が9mmと薄く設計されており汎用性が高い戸車です。

セット内容戸車1個、スペーサー(0.5mm1枚、1.0mm1枚)、ビス2個材質枠(ステンレス)、車(樹脂)枠幅(mm)9内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
車径(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72827171FT-22付属品セット【障子】30(2個)22
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
72827180FT-36付属品セット【障子】50(2個)36
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする