曜日別特売

ミスト発生機 100V SFC-104-2 移動式ファンタイプ

ミスト発生機 100V SFC-104-2 移動式ファンタイプ - スーパー工業ミスト発生機 100V SFC-104-2 移動式ファンタイプ - スーパー工業ミスト発生機 100V SFC-104-2 移動式ファンタイプ - スーパー工業ミスト発生機 100V SFC-104-2 移動式ファンタイプ - スーパー工業

100V電源で導入しやすい手軽なミストファンです。
ノズルレス構造で目づまり知らずです。
メンテナンスも簡単です。
独自の遠心プレート方式により、最大約8mまでミストを噴霧できます。
約49Lの大型タンク搭載(従来比約2.5倍)で、長時間運転に対応します。
軽量・コンパクト設計で移動・設置がスムーズです。
ファン部取り外し可能でオフシーズンの保管も容易です。
ミスト量を自在に調整可能なバルブ付きです。

用途
作業場やイベント会場などの熱中症対策に。
工場・倉庫内での粉じん抑制、静電気防止に。
家畜舎などでのヒートストレス緩和に。
トラスコ品番717-3311幅(mm)680高さ(mm)1750タイプ移動式ファンタイプ奥行(mm)625電源(V)単相100出力【ファンモーター】160【ミストモーター】50ハネ径(cm)50電源コード(m)3消費電力(W)(50/60Hz)240/250首振角度(°)60機能自動首振機能水タンク容量(L)49風量調整3段式(強・中・弱)噴霧量(L/min)0~0.046(50Hz)/0~0.076(60Hz)首折れ30°標準消費電力料金(円/h)(50Hz)6.26 / (60Hz)6.53円内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72826349SFC-104-2
オープン
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする