曜日別特売

ペルチェネックバンド

ペルチェネックバンド - リンクサス(Linxas)

EFウェアやクールベストなど様々なウェアに後付けで着用!
組み合わせ自由自在!
お手持ちのアイテムにプラスすれば冷感がアップするカスタムギアアイテム!
環境温度よろ最大約23℃マイナスの冷却効果
間欠モードによりひんやり感が持続!
※モバイルバッテリーは別売です。
合計出力5V/2.2A以上のモバイルバッテリーをご使用ください。

用途暑さ対策に仕様ペルチェデバイス仕様トラスコ品番716-4582セット内容ネックバンド×1、ペルチェデバイス×1、取扱説明書兼保証書×1(保証書はデバイスのみ)材質ネックバンド、本体(メッシュ):ポリエステル100%ブラックサイズフリー使用温度範囲(℃)20~45使用電源5Vモバイルバッテリー(USB-Aタイプ)温度調節4段階安全機能排熱ファン故障時、自動電源OFF機能・電源OFF時、1分間排熱機能材質(メッシュ)ポリエステル100%内容量1着
注意
※モバイルバッテリーは別売となります。
※ペルチェデバイス本体は洗濯することが出来ません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72826419LX-PNB
13,800
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする