曜日別特売

ガラス繊維フィルター Type A/B(サポートパッドなし・厚さ660μm・1.00μm・37mm・100枚入)

ガラス繊維フィルター Type A/B(サポートパッドなし・厚さ660μm・1.00μm・37mm・100枚入) - SKC(環境測定)

ガラス繊維フィルターで、バインダーを含まない構造、Type A/B、厚さ660 μmで、シュウ酸に関するOSHA Method PV2115に対応しています。

用途SKCガラス繊維フィルターは、バインダーを含まないホウケイ酸ガラス繊維で構成されており、空気を通過させつつフィルター厚み方向全体で粒子を捕集する屈曲した流路構造を有します。オートクレーブ可能で、高い粒子捕集効率および湿潤時の強度を備えています。バルク品またはプレロード済みカセットとして供給され、環境中浮遊粒子状物質の重量分析に関するEPA測定法で指定されています。仕様●サポート:なし●バインダーフリー:あり材質ガラス繊維(A/B)穴径(μm)1.0 (液体名目)構成フィルター単体主な用途粉じん・エアロゾルの質量分析および化学分析用直径(mm)37オートクレーブの可否対応内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72830190225-701
25,000
24,980
27,478(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする