ガラス繊維フィルター、Type A/E、孔径1.0 μm、37 mmで、サポートパッドは付属しません。厚さ310~350 μmで、バインダーを含まない構造です。
用途SKCガラス繊維フィルターは、バインダーを含まないホウケイ酸ガラス繊維で構成されており、空気を通過させつつフィルター厚み方向全体で粒子を捕集する屈曲した流路構造を有します。オートクレーブ可能で、高い粒子捕集効率および湿潤時の強度を備えています。バルク品またはプレロード済みカセットとして供給され、環境中浮遊粒子状物質の重量分析に関するEPA測定法で指定されています。仕様●サポート:なし●バインダーフリー:あり材質ガラス繊維(Type A/E)穴径(μm)1.0 (液体名目)構成フィルター単体主な用途粉じん・エアロゾルの質量分析および化学分析用直径(mm)37オートクレーブの可否対応内容量1箱(500枚)