曜日別特売

ガラス繊維フィルターカセット Type A/E(サポートパッド付き・37mm・2ピース・透明スチレン・従来型・バンド付き・50個入)

ガラス繊維フィルターカセット Type A/E(サポートパッド付き・37mm・2ピース・透明スチレン・従来型・バンド付き・50個入) - SKC(環境測定)

ガラス繊維フィルター、Type A/E、孔径1.0 μm、37 mmで、サポートパッドが付属し、2ピース構成の透明プラスチック製カセットにプレロード済み、バンド処理済みです。

用途SKCガラス繊維フィルターは、バインダーを含まないホウケイ酸ガラス繊維で構成されており、空気を通過させつつフィルター厚み方向全体で粒子を捕集する屈曲した流路構造を有します。オートクレーブ可能で、高い粒子捕集効率および湿潤時の強度を備えています。バルク品またはプレロード済みカセットとして供給され、環境中浮遊粒子状物質の重量分析に関するEPA測定法で指定されています。仕様●サポート:あり●バインダーフリー:あり材質カセット:スチレン、ガラス繊維(Type A/E)穴径(μm)1.0 (液体名目)構造カセット:2ピース従来型構成プレロード済みフィルター直径(mm)37特性外観:クリア・バンド付きオートクレーブの可否非対応内容量1箱(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72830199225-709
25,000
24,980
27,478(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする