SKC(環境測定)
ガラス繊維フィルター(PTFEコーティング・サポートパッドなし・37mm・100枚入)
ガラス繊維フィルター、37 mm、PTFEコーティング仕様で、サポートパッドは付属しません。
用途
SKCガラス繊維フィルターは、バインダーを含まないホウケイ酸ガラス繊維で構成されており、空気を通過させつつフィルター厚み方向全体で粒子を捕集する屈曲した流路構造を有します。オートクレーブ可能で、高い粒子捕集効率および湿潤時の強度を備えています。バルク品またはプレロード済みカセットとして供給され、環境中浮遊粒子状物質の重量分析に関するEPA測定法で指定されています。
仕様
サポート:なし
材質
ガラス繊維(PTFEコーティング)
構成
フィルター単体
主な用途
粉じん・エアロゾルの質量分析および化学分析用
直径(mm)
37
特性
構造:PTFEコーティング
オートクレーブの可否
対応
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72830375
225-705
¥
55,100
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください