曜日別特売

ガラス繊維フィルター Ultra-Pure(サポートパッドなし・1.0μm・90mm・厚さ360~390μm・25枚入)

ガラス繊維フィルター Ultra-Pure(サポートパッドなし・1.0μm・90mm・厚さ360~390μm・25枚入) - SKC(環境測定)

ガラス繊維フィルター、Ultra-Pure、名目孔径1.0 μm、90 mmで、厚さ360~390 μm、サポートパッドは付属せず、バインダーを含まない構造で、100%ホウケイ酸ガラスから製造されています。

用途SKCガラス繊維フィルターは、バインダーを含まないホウケイ酸ガラス繊維で構成されており、空気を通過させながらフィルター厚み方向全体で粒子を捕集する屈曲した流路構造を有します。オートクレーブ可能で、高い粒子保持性能および湿潤時の強度を備えています。バルク品またはプレロード済みカセットとして供給され、環境中粒子状物質の重量分析に関するEPA測定法で指定されています。仕様●サポート:なし●バインダーフリー:あり材質ガラス繊維(超高純度)穴径(μm)1.0 (液体名目)構成フィルター単体主な用途粉じん・エアロゾルの質量分析および化学分析用特性構造:超高純度オートクレーブの可否対応内容量1箱(25枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72830120225-712
20,300
19,980
21,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする