曜日別特売

石英フィルターカセット(NIOSH 5040用・37mm・3ピース・透明スチレン・従来型・バンド付き・50個入)

石英フィルターカセット(NIOSH 5040用・37mm・3ピース・透明スチレン・従来型・バンド付き・50個入) - SKC(環境測定)

ディーゼル微粒子状物質(DPM)測定用の37 mm石英繊維フィルターで、3ピース構成の透明プラスチックカセットにプレロード済みです。NIOSH Method 5040の規定を満たしており、バンド処理済みです。

用途バインダーを含まない石英繊維フィルターは、元素状炭素および有機炭素、DPM、ならびに微量レベルの汚染物質の捕集において高い純度を提供します。石英繊維(Tissuquartz)および石英繊維(Type R-100)フィルターは、微量有機成分を低減するために熱処理が施されており、低金属バックグラウンドを特長としています。石英繊維フィルターは、NIOSH Method 5040または7908に対応するため、バルクフィルターまたはプレロード済みカセットとして提供されています。仕様●サポート:あり●バインダーフリー:あり材質カセット:スチレン樹脂、石英(Type R-100・熱処理)構成プレロード済み(NIOSH 5040対応)、測定区分直径(mm)37特性外観:透明・バンド付きオートクレーブの可否非対応内容量1箱(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72830418225-401
61,300
60,980
67,078(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする