石英繊維(Tissuquartz)フィルターで、直径25 mm、厚さ432 μmの仕様です。バインダーを含まない構造で熱処理が施されており、サポートパッドは付属しません。低金属バックグラウンドを特長とし、元素状炭素および有機炭素、DPM、微量レベルの汚染物質の測定用途に適しています。最高1999°F(1093℃)までのサンプリングに対応します。
用途バインダーを含まない石英繊維フィルターは高い純度を有し、元素状炭素および有機炭素、DPM、微量レベルの汚染物質の捕集に適しています。TissuquartzおよびType R-100石英繊維フィルターは、微量有機成分を低減するために熱処理が施されており、低金属バックグラウンドを特長としています。石英繊維フィルターは、NIOSH Method 5040または7908に対応するため、バルクフィルターまたはプレロード済みカセット仕様で提供されています。仕様●サポート:なし●バインダーフリー:あり材質石英(Tissuquartz)厚さ(μm)432構成フィルター単体直径(mm)25オートクレーブの可否対応内容量1箱(100枚)