曜日別特売

石英フィルター(Type R-100・サポートパッドなし・熱処理済・厚さ380μm・47mm・100枚入)

石英フィルター(Type R-100・サポートパッドなし・熱処理済・厚さ380μm・47mm・100枚入) - SKC(環境測定)

石英繊維(Type R-100)フィルターで、直径47 mm、厚さ380 μmの仕様です。バインダーを含まない構造で熱処理が施されており、サポートパッドは付属しません。元素状炭素および有機炭素、DPM、微量レベルの汚染物質の測定用途に適しています。

用途バインダーを含まない石英繊維フィルターは高い純度を有し、元素状炭素および有機炭素、DPM、微量レベルの汚染物質の捕集に適しています。TissuquartzおよびType R-100石英繊維フィルターは、微量有機成分を低減するために熱処理が施されており、低金属バックグラウンドを特長としています。石英繊維フィルターは、NIOSH Method 5040または7908に対応するため、バルク仕様またはプレロード済みカセット仕様で提供されています。仕様●サポート:なし●バインダーフリー:あり材質石英(Type R-100)厚さ(μm)380構成フィルター単体オートクレーブの可否対応内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72830287225-1830
35,600
34,980
38,478(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする