Button Aerosol Samplerは、低濃度領域における個人ばく露測定またはエリア測定用の吸入性PMサンプリングに使用します。背圧を低減するため、孔径1.0 μm以上の25 mmフィルターを使用する必要があります。
用途Button Samplerは、多孔質の曲面インレットを採用することで、吸入性粉じんの捕集特性を向上させるよう設計されており、生存・非生存いずれの分析にも対応するバイオエアロゾルの捕集にも適しています。低濃度領域における吸入性粉じんの個人ばく露測定またはエリアサンプリングに使用します。仕様●カットポイント:100 μm●使い捨て:不可●測定区分:吸入性粒子材質サンプリング入口:導電性ステンレス鋼、支持スクリーン:ステンレス鋼材質(本体)アルミニウム使用チューブ内径1/4インチ流量(L/min)4主な用途作業環境中の吸入性粉じんの捕集・評価、分析:吸入性粉じん(質量分析)・真菌胞子(蛍光顕微鏡/免疫測定/PCR)・金属(XRF)材質(Oリング)PTFE(入口)・BUNA-N(本体)適合フィルター25 mm内容量1個