曜日別特売

Button Aerosol Sampler/IVF Pro 用 校正アダプター

Button Aerosol Sampler/IVF Pro 用 校正アダプター - SKC(環境測定)

Button SamplerおよびIFV Pro Sampler用の校正アダプターです。

用途Button Samplerは、多孔質の曲面インレット構造により、吸入性粉じんの捕集特性を向上させるよう設計されており、生存・非生存いずれの分析にも対応するバイオエアロゾルの捕集に適しています。低濃度域における吸入性粉じんの個人ばく露測定またはエリアサンプリングに使用します。種別校正用アダプター材質サンプリング入口:導電性ステンレス鋼、支持スクリーン:ステンレス鋼材質(本体)アルミニウム適合機器Button Aerosol SamplerおよびIFV Pro使用チューブ内径1/4インチ流量(L/min)4主な用途ButtonサンプラーおよびIFV Proの流量・性能校正用、分析:吸入性粉じん(質量分析)・真菌胞子(蛍光顕微鏡/免疫測定/PCR)・金属(XRF)材質(Oリング)PTFE(入口)・BUNA-N(本体)適合フィルター25 mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72829858225-361
23,800
22,980
25,278(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする