曜日別特売

IFV Pro サンプラー

IFV Pro サンプラー - SKC(環境測定)IFV Pro サンプラー - SKC(環境測定)IFV Pro サンプラー - SKC(環境測定)

IFV Pro Samplerは、サンプリングヘッド(エアロゾルサンプラー本体、カセット、フロントプレート)、保護用チューブカバー、カセットキャップ、予備のチューブホルダー(ラバースリーブ)10個、およびカセット輸送用コンテナを含みます。25 mmフィルターおよびsorbent tubeは付属せず、別途用意が必要です。

用途IFV Pro Samplerは、農薬、多環芳香族炭化水素(PAHs)、無機酸、爆発物などの混相(エアロゾルおよび蒸気)汚染物質を捕集します。IFV Proは、流量1 L/minにて、エアロゾル相を25 mmフィルター上に、蒸気相を8 x 110 mmのsorbent tube内に同時に捕集します。本サンプラーには、サンプリングヘッド、保護用チューブカバー、カセットキャップ、カセット搬送用コンテナが付属し、25 mmフィルターおよび8 x 110 mmのsorbent tubeが必要です。仕様●50%カットポイント:100 μm(1 L/min・吸入性分画)●カットポイント:100 μm●使い捨て:不可●測定区分:吸入性粒子(混合相)適合8×110 mm吸着管材質アルミニウム・ステンレス鋼・ゴム・樹脂質量(g)68流量(L/min)サンプリング:1耐熱温度(℃)200チューブ内径(Φmm)接続チューブ:6.35(1/4インチ)主な用途作業環境中の吸入性粒子および混合相成分の捕集・評価適合フィルター25 mmガラス繊維・石英・コーティングフィルターオートクレーブの可否対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72829901225-49
46,000
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする