曜日別特売

IMPACT サンプラー インパクターキット(PM10)

IMPACT サンプラー インパクターキット(PM10) - SKC(環境測定)

PM10用IMPACTサンプラーは、サンプラー用インレットおよび本体、フィルターカセット、キャリブレーションアダプター、ならびにサンプラー用レインカバーを含みます。捕集用媒体およびインパクション基材は付属せず別途購入が必要です。10 L/minで動作するサンプリングポンプとの併用に適しています。

用途IMPACTサンプラーは、環境空気中において10 L/minでPM10、PM2.5、またはPM Coarse(10-2.5)を捕集する単段式の慣性インパクターです。高流量によりサンプリング感度が向上し、環境中のPM測定や室内空気調査に適しています。着脱可能なフィルターカセットと使い捨ての事前オイル処理済みインパクションディスクにより、洗浄やグリース塗布を必要とせず、迅速かつ容易に設置できます。IMPACTはSKC Deployable Particulate Sampler(DPS)Systemのサンプリングヘッドとして使用されます。SKCではIMPACTをLeland Legacy(R) Sample Pumpとの併用を推奨しています。仕様●50%カットポイント:2.5 μmまたは10 μm(機種依存)●カットポイント:2.5 μm超~10 μm未満●使い捨て:非対応材質インパクター:アルミニウム(入口部)+真鍮バーブ継手(3/8 inch IDチューブ)質量(kg)0.23基材インパクション:37mm使い捨て予油処理多孔質プラスチックディスク(粒子バウンス低減)外形寸法(cm)直径7 ×高さ5 ×長さ10フィルター捕集フィルター:47mmフィルター(用途に応じ材質選択・インパクション基材併用)流量(L/min)サンプリング:10主な用途作業環境中のPM10粗大粒子の分級捕集・評価、分析:粗大粒子の化学分析対応(石英またはPTFEフィルター)サンプルタイプPM10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72829946225-390
141,750
139,800
153,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする