カセットを含まないIOM Sampler本体です。
用途IOM Inhalable Samplerは、吸入性粒子状物質のサンプリングに用いられるサンプラーで、採取前後に一体として秤量可能な着脱式フィルターカセットを備え、重量分析に対応します。吸入性粒子状物質およびバイオエアロゾルに関する複数の米国および国際規格に適合しており、個人用サンプルポンプと組み合わせて流量2 L/minで使用します。化学分析およびバイオエアロゾルサンプリング用途向けに、オートクレーブ可能なステンレス鋼製モデルも用意されています。MultiDust Foam Discsと併用することで、呼吸性粒子および吸入性粒子を同時にサンプリングすることが可能です。仕様測定区分:吸入性粒子内容量1個