導電性プラスチック製のIOM Samplerおよびカセットで、搬送用クリップおよびカバーが付属します。
用途IOM Inhalable Samplerは、吸入性粒子状物質のサンプリングに適したサンプラーで、採取前後に一体として秤量可能な着脱式フィルターカセットを備え、重量分析に対応します。IOMは、吸入性粒子状物質およびバイオエアロゾルに関する複数の米国および国際規格に適合しており、個人用サンプルポンプと組み合わせて流量2 L/minで使用します。化学分析およびバイオエアロゾルサンプリング用途向けに、オートクレーブ可能なステンレス鋼製モデルも用意されています。MultiDust Foam Discsと併用することで、呼吸性粒子および吸入性粒子を同時にサンプリングすることが可能です。仕様●50%カットポイント:吸入性粒子100 μm・呼吸性粒子4 μm(2 L/min・MultiDust併用時)●カットポイント:吸入性粒子100 μm・呼吸性粒子4 μm(2 L/min・MultiDust併用時)●使い捨て:不可●測定区分:吸入性粒子材質導電性ポリプロピレンまたはステンレス鋼質量(g)55 未満(樹脂モデル)方式MultiDust併用対応、分析:質量分析または化学分析(ステンレス製)流量(L/min)サンプリング:2耐熱温度(℃)樹脂製100 ・ステンレス製200チューブ内径(Φmm)接続チューブ:6.35(1/4インチ)主な用途作業環境中の吸入性および呼吸性粉じん測定適合フィルター25 mm膜フィルターまたは繊維フィルターオートクレーブの可否ステンレス製対応内容量1箱(50個)