PMP製サポートリング付きPTFEフィルターで、孔径2.0 μm、直径37 mmの仕様です。サポートパッドは付属しません。
用途腐食性の高い化学環境でのサンプリングにおいて、SKC PTFE Membrane Filtersは汎用性に優れた選択肢です。PTFEは高い機械的強度を有し、酸、アルカリ、溶剤、温度に対する優れた耐性、疎水性、低バックグラウンド、低風袋重量といった特性を備えており、試料中粒子状物質の重量分析、化学分析、顕微鏡分析に適しています。PTFEは環境中の粒子状物質測定、金属加工液の測定(NIOSH Method 5524)、製薬分野などの用途に適した材料です。SKC PTFE Filtersはバルク包装およびプレロード済みカセット仕様で提供されています。仕様サポート:あり材質支持体:PMPサポートリング、PTFE穴径(μm)2構成フィルター単体直径(mm)37オートクレーブの可否非対応内容量1箱(50枚)