曜日別特売

PTFEフィルターカセット(サポートパッド付き・2.00μm・37mm・2ピース・不透明・従来型・バンド付き・50個入)

PTFEフィルターカセット(サポートパッド付き・2.00μm・37mm・2ピース・不透明・従来型・バンド付き・50個入) - SKC(環境測定)

セルロース製リング付きのプレロード済みPTFEフィルターで、孔径2.0 μm、直径37 mmの仕様です。2ピース構造の不透明プラスチック製カセットに組み込まれており、あらかじめバンド処理されています。

用途腐食性の高い化学環境でのサンプリングにおいて、SKC PTFE Membrane Filtersは汎用性の高い選択肢です。PTFEは高い機械的強度を有し、酸、アルカリ、溶剤、温度に対する優れた耐性、疎水性、低バックグラウンド、低風袋重量といった特性を備えているため、試料中の粒子状物質に対する重量分析、化学分析および顕微鏡分析に適しています。PTFEは環境中の粒子状物質サンプリング、金属加工液の測定(NIOSH Method 5524)、製薬分野などの用途に適した材料です。SKC PTFE Filtersはバルク包装およびプレロード済みカセット仕様で提供されています。仕様●サポート:あり●プリロード:あり材質カセット:不透明ブラウンスチレン、支持体:セルロースリング、PTFE形式カセット:2ピース従来型穴径(μm)2直径(mm)37特性外観:不透明・ブラウン・バンド付きオートクレーブの可否非対応内容量1箱(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72830427225-1713
68,900
67,980
74,778(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする