曜日別特売

PTFEフィルターカセット(ポリエチレンサポート付き・1.00μm・25mm・2ピース・ゴブレット型・導電性ブラック・50個入)

PTFEフィルターカセット(ポリエチレンサポート付き・1.00μm・25mm・2ピース・ゴブレット型・導電性ブラック・50個入) - SKC(環境測定)PTFEフィルターカセット(ポリエチレンサポート付き・1.00μm・25mm・2ピース・ゴブレット型・導電性ブラック・50個入) - SKC(環境測定)PTFEフィルターカセット(ポリエチレンサポート付き・1.00μm・25mm・2ピース・ゴブレット型・導電性ブラック・50個入) - SKC(環境測定)

ポリエチレン製サポートパッド付きのプレロード済みPTFEフィルターで、孔径1.0 μm、直径25 mmの仕様です。2ピース構造のゴブレット形状の黒色導電性カセットにあらかじめ組み込まれています。

用途腐食性の高い化学環境でのサンプリングにおいて、SKC PTFE Membrane Filtersは汎用性の高い選択肢です。PTFEは高い機械的強度を有し、酸、アルカリ、溶剤、温度に対する優れた耐性、疎水性、低バックグラウンド、低風袋重量といった特性を備えているため、試料中粒子状物質の重量分析、化学分析および顕微鏡分析に適しています。PTFEは環境中の粒子状物質サンプリング、金属加工液の測定(NIOSH Method 5524)、製薬分野などの用途に適した材料です。SKC PTFE Filtersはバルク包装およびプレロード済みカセット仕様で提供されています。仕様●サポート:あり●プリロード:あり材質カセット:導電性ブラックポリプロピレン、PTFE形式カセット:2ピースゴブレット型穴径(μm)1直径(mm)25特性外観:導電性ブラックオートクレーブの可否非対応内容量1箱(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72830601225-1725
73,100
72,980
80,278(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする