ポリプロピレン製サポート上にPTFEフィルターを装着した製品で、孔径1.0 μm、直径37 mmの仕様です。
用途腐食性の高い化学環境でのサンプリングにおいて、SKC PTFE Membrane Filtersは汎用性の高い選択肢です。PTFEは高強度で、酸、アルカリ、溶剤、温度に対する優れた耐性を備え、疎水性でバックグラウンドが低く、風袋重量が小さいという特性を有しており、粒子状物質の重量分析、化学分析、顕微鏡分析に適しています。PTFEは環境中の粒子状物質測定、金属加工液の測定(NIOSH Method 5524)、製薬分野などにおけるサンプリング用途に適した材料です。SKC PTFE Filtersはバルク包装およびプレロード済みカセット仕様で提供されています。仕様サポート:あり材質支持体:ポリプロピレン、PTFE穴径(μm)1構成フィルター単体直径(mm)37内容量1箱(100枚)