ニグルーブ SP-K

ニグルーブ SP-K - 出光NTG

極圧性に優れています。
長期に渡って安定した防錆効果を発揮します。
耐水性に優れています。
高滴点なので、高温下(70~80℃)でも流失しません。

用途
建設機械の旋回ギヤー部、ピン、ブッシュの潤滑
圧延機・歯車・建設機械・バンバリーミキサー等、各種産業機械の潤滑
水力発電機・コンベア・フォジングプレス・プレス機械など、特に水の混入の恐れがある箇所の潤滑
高荷重が掛かる箇所の潤滑
塩水噴霧250h-A級滴点(℃)197外観茶褐色バター状混和ちょう度280(25℃)離油度質量(%)0.8(100°℃ 24h)チムケン式耐荷重性能(kg)20.5蒸発量(%)0.5(99℃ 22h)危険物の類別非危険物酸化安定度(kPa)35(99℃ 100h)低温トルク(mN・m)【起動】320(-20℃)【回転】90(-20℃)混和安定度328(10万回)内容量1缶(16kg)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
728389582
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥850/税込¥935
北海道地方数量1につき¥1,480/税込¥1,628
沖縄地方数量1につき¥3,180/税込¥3,498
離島数量1につき¥3,300/税込¥3,630
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする