曜日別特売

ニグルーブ SP-K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1缶(16kg)
注文コード
72838958
品番
2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

極圧性に優れています。
長期に渡って安定した防錆効果を発揮します。
耐水性に優れています。
高滴点なので、高温下(70~80℃)でも流失しません。

用途
建設機械の旋回ギヤー部、ピン、ブッシュの潤滑
圧延機・歯車・建設機械・バンバリーミキサー等、各種産業機械の潤滑
水力発電機・コンベア・フォジングプレス・プレス機械など、特に水の混入の恐れがある箇所の潤滑
高荷重が掛かる箇所の潤滑
塩水噴霧
250h-A級
滴点(℃)
197
外観
茶褐色バター状
混和ちょう度
280(25℃)
離油度質量(%)
0.8(100°℃ 24h)
チムケン式耐荷重性能(kg)
20.5
蒸発量(%)
0.5(99℃ 22h)
危険物の類別
非危険物
酸化安定度(kPa)
35(99℃ 100h)
低温トルク(mN・m)
【起動】320(-20℃)【回転】90(-20℃)
混和安定度
328(10万回)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥850/税込¥935
北海道地方数量1につき¥1,480/税込¥1,628
沖縄地方数量1につき¥3,180/税込¥3,498
離島数量1につき¥3,300/税込¥3,630

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする