サンケーキコム
超強力マグネットフック回転式 耐荷重約10Kg
ミニボディーなのに超強力 幅広のステンレスフック マイクロウレタンシート付
色
シルバー
材質(本体)
ステンレス・ABS樹脂
直径(Φcm)
【マグネット】3.1
材質(磁石)
ネオジム磁石
耐荷重(g)
【壁面吊】10000、【天井吊】20000
内容量
1箱(5個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72841749
GOPM-10
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください