豊稔企販
ダイヤ砥石#240/240
鎌、園芸用鋏、包丁などの刃研ぎに最適です。
用途
鎌、園芸用鋏、包丁などの刃研ぎ。
材質
やすり部:工業用ダイヤ,柄部:木
粒度
240/240
全長(mm)
220
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72838687
220mm
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください