曜日別特売

USB Aポート・ヒューズ電源付き

USB Aポート・ヒューズ電源付き - BRIDGE[自動車用品]

小型タイプのため車内でも目立ちません。
ミニ平型ヒューズ電源、低背ヒューズ電源10Aの各1本付

用途
アフターパーツ用。DC12V専用のUSBポート。
ヒューズ電源付きのため、簡単にヒューズボックスより電源が取れます。
長さ(cm)【電線】100出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12最大出力電流(A)3.1内容量1セット
注意
※両面テープは付属しておりません。
※取付の際、+(ギボシオス)、-(クワ型端子)を間違えると破損いたします。ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72843237PC-110
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする