曜日別特売

PRINCE ガストーチGT-X タイプ P

PRINCE ガストーチGT-X タイプ P - プリンス(フカシロ)PRINCE ガストーチGT-X タイプ P - プリンス(フカシロ)PRINCE ガストーチGT-X タイプ P - プリンス(フカシロ)PRINCE ガストーチGT-X タイプ P - プリンス(フカシロ)

Φ6mm~Φ9mmの小径パイプのロー付けに効果的。
集中炎による小径パイプのロウ付け等に最適です。
ガス噴射量を最小限に抑えたECO仕様。
堅牢なアルミダイキャスト製ボディの採用で、落下などの衝撃に強く、利用頻度の高いプロフェッショナルのご利用にも耐える製品です。
トリガーを握るだけのワンアクション着火※1により作業性が向上します。
また、本製品に使用する純正ガスボンベ※2は、液体ガスの吸収体が内蔵された特殊構造のボンベです。
360°あらゆる方向で安定した使用が可能で、逆さ使用にも対応しております。
集中炎(中細炎)。微細加工にも対応できる中細集中炎。

用途半田付け、塩ビ材加工、ロー付け、微細加工・工芸・ホビー、アウトドア等、料理用(あぶり、焦がし)仕様圧電着火方式、安全ロックボタン、空気調整、連続燃焼ボタンその他【トーチ用カートリッジ】200gボンベ(ネジ式)形状【炎】集中(中炎)寸法(mm)89×160×34.5質量(g)233(本体のみ)温度(℃)【燃焼】1700スタンド別売火口径(mm)Φ22.2防塵・防滴燃焼時間(分)120ガス容量(g)-アタッチメント内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72844567GT-X TYPE P
オープン
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする