曜日別特売

ステンレススタンドバリケード2m U型ベース 【2台セット】

ステンレススタンドバリケード2m U型ベース  【2台セット】 - セーフラン安全用品ステンレススタンドバリケード2m U型ベース  【2台セット】 - セーフラン安全用品ステンレススタンドバリケード2m U型ベース  【2台セット】 - セーフラン安全用品ステンレススタンドバリケード2m U型ベース  【2台セット】 - セーフラン安全用品ステンレススタンドバリケード2m U型ベース  【2台セット】 - セーフラン安全用品ステンレススタンドバリケード2m U型ベース  【2台セット】 - セーフラン安全用品ステンレススタンドバリケード2m U型ベース  【2台セット】 - セーフラン安全用品ステンレススタンドバリケード2m U型ベース  【2台セット】 - セーフラン安全用品

ステンレスで耐久性と安定感のあるベルトスタンドです。
U型ベースで重ねられ、省スペース収納!
ゆっくり巻き戻り仕様でベルト戻り時のケガを予防 。
キャッチャーは3方向からベルトを装着できます 。
行列や立入禁止の明示、ソーシャルディスタンスの確保などにも 。

仕様U型ベース、表面ヘアライン加工(マット仕上げ)、ゆっくり戻り仕様材質ステンレス寸法(mm)支柱径(頭部):Φ63、支柱径:Φ50、全長:910、ベース径:Φ350質量(kg)約6.7/1台ベルトベルト長さ:2m、ベルト幅:48mm内容量1箱(2台)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72852285C0200-2RD本体:シルバー、ベルト:赤
19,900
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
72852301C0200-2BK本体:シルバー、ベルト:黒
19,900
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする