パーツケース
付属品:パーツケース用トレー55 A9-1(100274)×50個。パーツケーストレー55が50個付属しております。ふたはスライド式ロック付きです。蓋に溝がついており、内容物がトレーを超えることを防ぎます。開閉状態が一目でわかる便利な認識ラベル付き、ロック解錠時はオレンジ色のラベルが見えます。ふた部分は透明です。一部ややスモークがかかっていますが、外から中身は、ほぼ判別可能です。別売アクセサリー『パーツケーストレー55』シリーズで内容物に合わせたカスタマイズが可能です(品番:100274、114578、114653、114585、105590、114592、114608、105583、103695、105576)。
- その他
- 【インサート数】50
- 材質(本体)
- ポリプロピレン
- 質量(g)
- 1532
- シリーズ
- キャリーライト
- 積載荷重(kg)
- 10
- 外寸(mm)
- 413×330×57
- 内寸(mm)
- 394×274×45
- 材質(フタ)
- ポリカーボネード
- 内容量
- 1個
物品棚/収納用品 の新着商品
カテゴリ


























