デラックスプロフェッショナルツールボックス
耐衝撃性に優れた最高品質の素材を使用
小物や部品が収納しやすく、見つけやすい
パーツボックス付きで小物の整理に便利です。
持ち運び可能なインナートレイも付いています。
- 用途
- パーツの保管、管理に
- 材質
- P.P/ABS樹脂
- 色
- ブラック&レッド
- 耐荷重(kg)
- 30
- 内容量
- 1個
注意
※本来の用途以外使用しない※工具類は付属しておりません
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
ツールボックス/ツールバッグ の新着商品
カテゴリ













![ユーティリティBOX(12個) REX(レックス)[自動車用品] ユーティリティBOX(12個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377932-260831-02.jpg)
![ユーティリティBOX(15個) REX(レックス)[自動車用品] ユーティリティBOX(15個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377941-260831-02.jpg)
![ユーティリティBOX(18個) REX(レックス)[自動車用品] ユーティリティBOX(18個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377950-260831-02.jpg)
![ユーティリティBOX用ベルト REX(レックス)[自動車用品] ユーティリティBOX用ベルト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377959-260831-02.jpg)







