曜日別特売
136280 パーツケース RAACO 72852906

136280 パーツケース RAACO 72852906
136280 パーツケース RAACO 72852906
136280 パーツケース RAACO 72852906

パーツケース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
72852906
品番
136280
参考基準価格(税別)¥9,630販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
¥9,598

付属品:パーツケース用トレー55 A9-1(100274)×50個。パーツケーストレー55が50個付属しております。ふたはスライド式ロック付きです。蓋に溝がついており、内容物がトレーを超えることを防ぎます。開閉状態が一目でわかる便利な認識ラベル付き、ロック解錠時はオレンジ色のラベルが見えます。ふた部分は透明です。一部ややスモークがかかっていますが、外から中身は、ほぼ判別可能です。別売アクセサリー『パーツケーストレー55』シリーズで内容物に合わせたカスタマイズが可能です(品番:100274、114578、114653、114585、105590、114592、114608、105583、103695、105576)。

その他
【インサート数】50
材質(本体)
ポリプロピレン
質量(g)
1532
シリーズ
キャリーライト
積載荷重(kg)
10
外寸(mm)
413×330×57
内寸(mm)
394×274×45
材質(フタ)
ポリカーボネード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする