組端子台

組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研

組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台

定格絶縁電圧(V)AC DC1000電線仕様0.5mm2~6mm2ー41A電線むき長さ(mm)12~13内容量1個
696件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
構成部品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72845215VTXL-6/3B-1P1P中間板:VTX-6/3、側板:VTX-6/3E、VTX-6/3E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34
1,114
999
1,099(税込)
15日以内出荷
返品不可
72845231VTXL-6/3B-2P2P中間板:VTX-6/3、側板:VTX-6/3E、VTX-6/3E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34
1,423
1,398
1,538(税込)
15日以内出荷
返品不可
72845240VTXL-6/3B-3P3P中間板:VTX-6/3、側板:VTX-6/3E、VTX-6/3E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34
1,732
1,598
1,758(税込)
15日以内出荷
返品不可
72845249VTXL-6/3B-4P4P中間板:VTX-6/3、側板:VTX-6/3E、VTX-6/3E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34
2,042
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
72845258VTXL-6/3B-5P5P中間板:VTX-6/3、側板:VTX-6/3E、VTX-6/3E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34
2,351
2,198
2,418(税込)
15日以内出荷
返品不可
72845267VTXL-6/3B-6P6P中間板:VTX-6/3、側板:VTX-6/3E、VTX-6/3E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34
2,660
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
返品不可
72845276VTXL-6/3B-7P7P中間板:VTX-6/3、側板:VTX-6/3E、VTX-6/3E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34
2,969
2,798
3,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
72845285VTXL-6/3B-8P8P中間板:VTX-6/3、側板:VTX-6/3E、VTX-6/3E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34
3,278
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
72845301VTXL-6/3B-9P9P中間板:VTX-6/3、側板:VTX-6/3E、VTX-6/3E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34
3,587
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
72845310VTXL-6/3B-10P10P中間板:VTX-6/3、側板:VTX-6/3E、VTX-6/3E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34
3,896
3,598
3,958(税込)
15日以内出荷
返品不可
72845319VTXL-6/3B-11P11P中間板:VTX-6/3、側板:VTX-6/3E、VTX-6/3E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34
4,205
3,898
4,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
72845328VTXL-6/3B-12P12P中間板:VTX-6/3、側板:VTX-6/3E、VTX-6/3E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34
4,514
4,198
4,618(税込)
15日以内出荷
返品不可
72845337VTXL-6/3B-13P13P中間板:VTX-6/3、側板:VTX-6/3E、VTX-6/3E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34
4,823
4,498
4,948(税込)
15日以内出荷
返品不可
72845346VTXL-6/3B-14P14P中間板:VTX-6/3、側板:VTX-6/3E、VTX-6/3E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34
5,132
4,798
5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
72845355VTXL-6/3B-15P15P中間板:VTX-6/3、側板:VTX-6/3E、VTX-6/3E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34
5,442
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
72845371VTXL-6/3B-16P16P中間板:VTX-6/3、側板:VTX-6/3E、VTX-6/3E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34
5,751
5,298
5,828(税込)
15日以内出荷
返品不可
72845380VTXL-6/3B-17P17P中間板:VTX-6/3、側板:VTX-6/3E、VTX-6/3E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34
6,060
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
72845389VTXL-6/3B-18P18P中間板:VTX-6/3、側板:VTX-6/3E、VTX-6/3E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34
6,369
5,898
6,488(税込)
15日以内出荷
返品不可
72845398VTXL-6/3B-19P19P中間板:VTX-6/3、側板:VTX-6/3E、VTX-6/3E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34
6,678
6,198
6,818(税込)
15日以内出荷
返品不可
72845407VTXL-6/3B-20P20P中間板:VTX-6/3、側板:VTX-6/3E、VTX-6/3E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34
6,987
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
返品不可
72845416VTXL-6/3B-21P21P中間板:VTX-6/3、側板:VTX-6/3E、VTX-6/3E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34
7,297
6,798
7,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
72845425VTXL-6/3B-22P22P中間板:VTX-6/3、側板:VTX-6/3E、VTX-6/3E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34
7,606
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
72845441VTXL-6/3B-23P23P中間板:VTX-6/3、側板:VTX-6/3E、VTX-6/3E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34
7,915
7,298
8,028(税込)
15日以内出荷
返品不可
72845450VTXL-6/3B-24P24P中間板:VTX-6/3、側板:VTX-6/3E、VTX-6/3E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34
8,224
7,598
8,358(税込)
15日以内出荷
返品不可
72845459VTXL-6/3B-25P25P中間板:VTX-6/3、側板:VTX-6/3E、VTX-6/3E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34
8,533
7,898
8,688(税込)
15日以内出荷
返品不可
72845468VTXL-6/3B-26P26P中間板:VTX-6/3、側板:VTX-6/3E、VTX-6/3E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34
8,842
8,198
9,018(税込)
15日以内出荷
返品不可
72845477VTXL-6/3B-27P27P中間板:VTX-6/3、側板:VTX-6/3E、VTX-6/3E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34
9,151
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
72845486VTXL-6/3B-28P28P中間板:VTX-6/3、側板:VTX-6/3E、VTX-6/3E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34
9,460
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
72845495VTXL-6/3B-29P29P中間板:VTX-6/3、側板:VTX-6/3E、VTX-6/3E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34
9,769
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
72845511VTXL-6/3B-30P30P中間板:VTX-6/3、側板:VTX-6/3E、VTX-6/3E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34
10,078
9,298
10,228(税込)
15日以内出荷
返品不可
72845520VTXL-6/3B-31P31P中間板:VTX-6/3、側板:VTX-6/3E、VTX-6/3E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34
10,387
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
72845529VTXL-6/3B-32P32P中間板:VTX-6/3、側板:VTX-6/3E、VTX-6/3E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34
10,696
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
72845538VTXL-6/3B-33P33P中間板:VTX-6/3、側板:VTX-6/3E、VTX-6/3E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34
11,005
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
72845547VTXL-6/3B-34P34P中間板:VTX-6/3、側板:VTX-6/3E、VTX-6/3E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34
11,314
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
72845556VTXL-6/3B-35P35P中間板:VTX-6/3、側板:VTX-6/3E、VTX-6/3E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34
11,623
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
72845565VTXL-6/3B-36P36P中間板:VTX-6/3、側板:VTX-6/3E、VTX-6/3E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34
11,932
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
72845581VTXL-6/3B-37P37P中間板:VTX-6/3、側板:VTX-6/3E、VTX-6/3E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34
12,242
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
72845590VTXL-6/3B-38P38P中間板:VTX-6/3、側板:VTX-6/3E、VTX-6/3E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34
12,551
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
72845599VTXL-6/3B-39P39P中間板:VTX-6/3、側板:VTX-6/3E、VTX-6/3E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34
12,860
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
72845608VTXL-6/3B-40P40P中間板:VTX-6/3、側板:VTX-6/3E、VTX-6/3E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34
13,169
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
72845617VTXL-6/3B-41P41P中間板:VTX-6/3、側板:VTX-6/3E、VTX-6/3E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34
13,478
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
72845626VTXL-6/3B-42P42P中間板:VTX-6/3、側板:VTX-6/3E、VTX-6/3E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34
13,787
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
72845635VTXL-6/3B-43P43P中間板:VTX-6/3、側板:VTX-6/3E、VTX-6/3E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34
14,096
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
72845651VTXL-6/3B-44P44P中間板:VTX-6/3、側板:VTX-6/3E、VTX-6/3E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34
14,405
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
72845660VTXL-6/3B-45P45P中間板:VTX-6/3、側板:VTX-6/3E、VTX-6/3E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34
14,714
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
72845669VTXL-6/3B-46P46P中間板:VTX-6/3、側板:VTX-6/3E、VTX-6/3E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34
15,023
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
72845678VTXL-6/3B-47P47P中間板:VTX-6/3、側板:VTX-6/3E、VTX-6/3E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34
15,332
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
72845687VTXL-6/3B-48P48P中間板:VTX-6/3、側板:VTX-6/3E、VTX-6/3E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34
15,642
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
72845696VTXL-6/3B-49P49P中間板:VTX-6/3、側板:VTX-6/3E、VTX-6/3E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34
15,951
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
72845705VTXL-6/3B-50P50P中間板:VTX-6/3、側板:VTX-6/3E、VTX-6/3E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34
16,260
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする