報商製作所
PVCボールバルブユニオンソケット式
PVC製で安価
用途
農水・排水用に適しています
材質
PVC
使用圧力(MPa)
0.98
接続方法
ソケット式
内容量
1個
注意
※屋内配管でのご使用はしないでください
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72853755
40(A)
40
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
72853780
32(A)
32
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
72853798
25(A)
25
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
72853816
75(A)
75
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
72853841
20(A)
20
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
72853859
65(A)
65
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
72853877
16(A)
16
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
72853895
100(A)
100
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
72853920
50(A)
50
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材