報商製作所
PVCボールバルブユニオンネジ式
PVC製で安価
用途
農水・排水用に適しています
材質
PVC
使用圧力(MPa)
0.98
接続方法
ネジ式
内容量
1個
注意
※屋内配管でのご使用はしないでください
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72853771
1・1/2(B)
1"1/2
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
72853789
1・1/4(B)
1"1/4
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
72853807
1(B)
1"
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
72853825
3(B)
3"
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
72853850
3/4(B)
3/4
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
72853868
2・1/2(B)
2"1/2
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
72853886
1/2(B)
1/2
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
72853911
4(B)
4"
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
72853929
2(B)
2"
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材