曜日別特売

50L折りたたみコンテナにぴったり クーラーバッグ ZERO 40L 保冷バッグ

50L折りたたみコンテナにぴったり クーラーバッグ ZERO 40L 保冷バッグ - ユーザー50L折りたたみコンテナにぴったり クーラーバッグ ZERO 40L 保冷バッグ - ユーザー50L折りたたみコンテナにぴったり クーラーバッグ ZERO 40L 保冷バッグ - ユーザー50L折りたたみコンテナにぴったり クーラーバッグ ZERO 40L 保冷バッグ - ユーザー50L折りたたみコンテナにぴったり クーラーバッグ ZERO 40L 保冷バッグ - ユーザー50L折りたたみコンテナにぴったり クーラーバッグ ZERO 40L 保冷バッグ - ユーザー50L折りたたみコンテナにぴったり クーラーバッグ ZERO 40L 保冷バッグ - ユーザー50L折りたたみコンテナにぴったり クーラーバッグ ZERO 40L 保冷バッグ - ユーザー

50Lの折りたたみコンテナにぴったりのクーラーバッグ
信頼のYKKジッパー使用
容量:40L
寝かせた状態で2Lペットボトルが15本入ります
排水しやすい上部ジッパー
保冷剤入れに最適なポケット付き
保冷効果を高める保冷シート付き
耐熱温度:約60度
耐冷温度:マイナス20度
本体単体での使用ももちろん可能です

用途おりたたみコンテナ 折りコン コンテナボックス 大容量 ソフトクーラーバッグ材質本体:アルミ蒸着PVCシート、アルミ蒸着PETフィルム、発泡ポリエチレン、ポリエステル、EVA、PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×33×30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72855977U-Q1123
オープン
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする