酒井化学工業
ミナバッカー箱入り
片面粘着付の発泡角目地材です。
建物などを建てるにあたって、土台や柱などの型枠にコンクリートを打ち込む際にお使いいただけます。
離形紙がつながっているので数えやすく、在庫管理がしやすいです。
用途
目地材、型枠部材。
仕様
剥離紙1シート1枚
材質
ポリエチレン
ノリ有無
片面ノリ付
内容量
1個
注意
※保管の際は高温多湿を避け、直射日光の当たらない場所にて保管をお願いいたします。
※用途以外の使用方法はお避け下さい。
※目地サイズに合ったサイズをご使用ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72864770
5X8X1000
5×8×1000
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72864779
5X10X1000
5×10×1000
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72864788
7X8X1000
7×8×1000
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72864797
7X10X1000
7×10×1000
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72864806
10X8X1000
10×8×1000
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72864815
10X10X1000
10×10×1000
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください