曜日別特売

ソフトコーキングスムース

ソフトコーキングスムース - イノウエソフトコーキングスムース - イノウエソフトコーキングスムース - イノウエソフトコーキングスムース - イノウエソフトコーキングスムース - イノウエソフトコーキングスムース - イノウエ

コーキングの充填・仕上げ作業が同時にできるノズルです。
先端にソフトな感触のスポンジが付いているので、通常タイプと比べ作業がしやすいです。

用途壁面や窓枠などのコーナー部分、平面部分のコーキング充填作業、仕上げ作業。材質本体:エラストマー樹脂高さ(mm)72先端内径(mm)9内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
728655311520345
オープン
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
728655401520444
オープン
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする