PM2.5キット―DPSシステムは、バッテリー接続ケース付きサンプルポンプ、充電器(100-240 V)、アダプター付き外部バッテリーアセンブリ2台(別梱包)、IMPACTサンプリングヘッド、フィルターカセット2個、校正アダプター、サンプリングヘッド用レインカバー、使い捨てインパクションディスク25枚、フィルターカセットオープナー、クイックコネクトフィッティング付きチューブ、取付ブラケットを含み、ヘビーデューティー仕様の施錠可能なキャリーケースに収納されています。
BioSamplerミニキット(BioSampler本体・20 mL捕集容器2個(キャップ付き)・取付ロッド付きケース・ViaTrap 120 mL)SKC(環境測定)税込¥230,780¥209,800