曜日別特売

GS-1 シングルインレット サイクロン(10mm・DPM/37mmカセットアダプター付き)

GS-1 シングルインレット サイクロン(10mm・DPM/37mmカセットアダプター付き) - SKC(環境測定)

GS-1シングルインレットサイクロン(10mm)は、導電性プラスチック製で、DPMサンプリング用として流量2L/分で使用します。DPMカセット用ボウルアダプターおよび37mmカセットアダプター付きです。

用途GS-1サイクロンは、10mm径のDorr-Oliver相当設計を採用しつつ、ナイロン製Dorr-Oliverで問題となる静電気の影響を抑制するため導電性材料で構成されています。SKC製DPMカセットと組み合わせて使用することで、大きな粒子を除去し、インパクターやフィルターの過負荷を防止します。GS-1サイクロンは坑内鉱山での使用にも対応しています。仕様使用サンプル媒体:DPMカセットまたは37 mmフィルター(3ピースカセット)使用チューブ内径1/4インチ流量(L/min)2(4 μmカットポイント・OSHA/MSHAシリカ規則対応)/3(3.5 μmカットポイント・MSHAシリカ基準)/1.7または2(DPMカセット使用時)サンプリング時間:条件により変動適合ポンプUniversal XRシリーズまたはAirChekシリーズ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72866906225-105
26,400
25,980
28,578(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする