AirChek(R) XR5000(標準出力)高流量ポンプキット5個パックには、ポンプ、カセットホルダー、シングルチャージャーがそれぞれ5個ずつ、ハードケースに入っています。5~500ml/分の低流量には、低流量キットが必要です。AirChek XR5000ポンプにはリチウムイオン電池が内蔵されており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek XR5000には、内径1/4インチのチューブが必要です
用途このコンパクトで軽量なポンプは、必要な機能と出力を備え、確実なサンプリング作業に対応します。Li-Ionバッテリーを搭載したAirChek XR5000個人用空気サンプリングポンプは、粉じんサンプリングに適した高流量、ガスおよび蒸気サンプリングに対応する低流量に加え、低濃度サンプリングに適した長時間運転が可能です。AirChek XR5000空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様●適用背圧範囲目安:約1~70 inH2O(フィルター径・孔径による)●流量補償範囲:水圧10 inH2Oで5000 mL/分/20 inH2Oで4000 mL/分/50 inH2Oで2000 mL/分質量(kg)0.6 (高出力)/0.45 (標準)使用温度範囲(℃)0~40 (動作時)電源リチウムイオンバッテリー(高出力/標準)制御方式流量:等温閉ループ流量センサー外形寸法(cm)14×7.6×5.8 (高出力)/10.9×7.6×5.8 (標準)使用チューブ内径1/4インチ連続運転時間(h)最大40(2 L/分・高出力)流量(mL/min)1000~5000 (5~500 は低流量キット使用時)流量精度±5%(校正後)内容量1セット