210-5002K5A AirChek XR5000 標準バッテリー仕様 高流量ポンプキット 5台セット(個別充電器付き) SKC(環境測定) 72865856

AirChek XR5000 標準バッテリー仕様 高流量ポンプキット 5台セット(個別充電器付き)

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
72865856
品番
210-5002K5A
参考基準価格(税別)¥1,164,000販売価格(税込)¥1,273,800
販売価格(税別)
¥1,158,000

AirChek(R) XR5000(標準出力)高流量ポンプキット5個パックには、ポンプ、カセットホルダー、シングルチャージャーがそれぞれ5個ずつ、ハードケースに入っています。5~500ml/分の低流量には、低流量キットが必要です。AirChek XR5000ポンプにはリチウムイオン電池が内蔵されており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek XR5000には、内径1/4インチのチューブが必要です

用途
このコンパクトで軽量なポンプは、必要な機能と出力を備え、確実なサンプリング作業に対応します。Li-Ionバッテリーを搭載したAirChek XR5000個人用空気サンプリングポンプは、粉じんサンプリングに適した高流量、ガスおよび蒸気サンプリングに対応する低流量に加え、低濃度サンプリングに適した長時間運転が可能です。AirChek XR5000空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。
仕様
●適用背圧範囲目安:約1~70 inH2O(フィルター径・孔径による)●流量補償範囲:水圧10 inH2Oで5000 mL/分/20 inH2Oで4000 mL/分/50 inH2Oで2000 mL/分
質量(kg)
0.6 (高出力)/0.45 (標準)
使用温度範囲(℃)
0~40 (動作時)
電源
リチウムイオンバッテリー(高出力/標準)
制御方式
流量:等温閉ループ流量センサー
外形寸法(cm)
14×7.6×5.8 (高出力)/10.9×7.6×5.8 (標準)
使用チューブ
内径1/4インチ
連続運転時間(h)
最大40(2 L/分・高出力)
流量(mL/min)
1000~5000 (5~500 は低流量キット使用時)
流量精度
±5%(校正後)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする