日大工業
H鋼ショックレスガード
H鋼等の衝撃吸収材として使用できます。
H鋼のエッジ部分の緩衝材です。
中空形状の為、衝撃吸収性に優れております。
広げやすく、取り付け作業性に優れています。
用途
シャッター回り・エレベーター廻り・工場内のH鋼保護等。
材質
軟質塩ビ
長さ(m)
1
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
適合幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72867378
HS-0912 ショウ
イエロー
【H鋼】9~12
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72867387
HS-1721 ダイ
イエロー
【H鋼】17~21
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
72867396
HS-0912 ショウ
グレー
【H鋼】9~12
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
72867405
HS-1721 ダイ
グレー
【H鋼】17~21
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください