トランセンド
SDカード 2 GB SD MLC クラス10
・最大22MB/秒の高速読み出しがデータアクセスを強化
・書き込み速度は20MB/秒に達し、効率的なデータ保存を実現
・統合された磨耗レベリングにより、均一な使用で寿命を延長
用途
・POS端末のデータ保存
・信頼性の高いメモリを必要とする医療機器
・SDカードスロットを備えたポータブル機器に最適
・苛酷な環境での産業用に適している
・高耐久メモリを必要とするオートメーションシステムに有効
仕様
産業グレード/はい
付属品
アダプタ/なし
タイプ
SDカード
規格
UKCA、FCC、CE
シリーズ
SDC220I
メモリー容量
2GB
動作温度(℃)
-40~85
RoHS指令(10物質対応)
対応
メモリーカード
SD
SDスピードクラス
クラス10
Nandタイプ
MLC
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72887565
TS4GSDC220I
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください