斎藤撚糸
草刈コード差込丸30本入
原料から加工まで日本製の草刈用ナイロンコードの丸ストレートタイプです。
しなやかで折れにくく、抜群の耐久性を発揮します。
用途
刈払機用の草刈り用ナイロンコード。
材質
共重合ナイロン6/66
形状
丸
長さ(cm)
22
寸法(cm)
2.4
内容量
1セット(30本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72867685
2.4X22cm
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください