曜日別特売

ブランクカセット(SureSeal・リークフリー・2ピース・37mm・透明スチレン・従来型・50個入)

ブランクカセット(SureSeal・リークフリー・2ピース・37mm・透明スチレン・従来型・50個入) - SKC(環境測定)

SureSeal Filter Cassette Blankは、2セクション構造の37 mmクリアスチレン製フィルターカセットブランクで、漏れのない構造により高品質なサンプリング結果を確保します。

用途SKC SureSeal Leak-free Cassette Blanksは最適なサンプリングを可能にするリークフリー構造のカセットブランクで、標準形状の25 mm、37 mm、47 mmの2ピースまたは3ピースカセット、ならびにミドルカウルの有無を選択できるゴブレット形状25 mmの2ピースまたは3ピースカセットが用意されています。用途に応じて適切なカセットブランクを選択してください。SureSeal Cassettesの使用にはSureSeal Cassette Openerが必要です。材質カセット:クリアスチレン形式カセット:2ピース従来型直径(mm)37特性透明・SureSealリークフリー内容量1箱(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72887906225-2050LF
14,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする