東京堂
アイラブペットピック
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
木製、ワイヤー、紙
分類
オールシーズン
内容量
1袋(4本)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72894581
ZP000377-001
トイプードル
4.2×0.2×4.7/25
¥
560
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72894590
ZP000377-002
チワワ
4.5×0.2×4.5/25
¥
560
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72894599
ZP000377-003
シバケン
4.7×0.2×4.7/25
¥
560
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72894608
ZP000377-004
ダックス
8×0.2×4/25
¥
560
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72894617
ZP000377-005
ポメラニアン
4.5×0.2×4.4/25
¥
560
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72894626
ZP000377-006
ネコ
3.9×0.2×4.5/25
¥
560
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。