東京堂
数字ピック
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
木製、ポリエステル
分類
オールシーズン
内容量
1袋(3本)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72894635
ZP000378-000
ゼロ
4.2×0.5×8/38
¥
590
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72894651
ZP000378-001
イチ
3.4×0.5×8/38
¥
590
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72894660
ZP000378-002
ニ
4.5×0.5×8/38
¥
590
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72894669
ZP000378-003
サン
4.5×0.5×8/38
¥
590
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72894678
ZP000378-004
ヨン
4.8×0.5×8/38
¥
590
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72894687
ZP000378-005
ゴ
4.5×0.5×8/38
¥
590
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72894696
ZP000378-006
ロク
4.4×0.5×8/38
¥
590
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72894705
ZP000378-007
ナナ
4.5×0.5×8/38
¥
590
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72894721
ZP000378-008
ハチ
4.4×0.5×8/38
¥
590
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72894730
ZP000378-009
キュウ
4.4×0.5×8/38
¥
590
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。