曜日別特売

ポシュ5輪ブーケ

ポシュ5輪ブーケ - 東京堂ポシュ5輪ブーケ - 東京堂ポシュ5輪ブーケ - 東京堂ポシュ5輪ブーケ - 東京堂ポシュ5輪ブーケ - 東京堂ポシュ5輪ブーケ - 東京堂ポシュ5輪ブーケ - 東京堂ポシュ5輪ブーケ - 東京堂

完成品アレンジメント。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、ギフトとして。仕様窓付き紙袋入り材質ポリエステル分類ソープフラワー内容量1束
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72893890MM000010-00BブルーW18×D10×H27、袋W18×D13×H25
1,200
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72893899MM000010-00LラベンダーW18×D10×H27、W18×D13×H25
1,200
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72893908MM000010-00MミックスW18×D10×H27、袋W18×D13×H25
1,200
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72893917MM000010-00OオレンジW18×D10×H27、袋W18×D13×H25
1,200
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72893926MM000010-00PピンクW18×D10×H27、袋W18×D13×H25
1,200
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72893935MM000010-00RレッドW18×D10×H27、袋W18×D13×H25
1,200
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする