曜日別特売
MM000010-00O ポシュ5輪ブーケ 東京堂 72893917

MM000010-00O ポシュ5輪ブーケ 東京堂 72893917
MM000010-00O ポシュ5輪ブーケ 東京堂 72893917

ポシュ5輪ブーケ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
色オレンジ
内容量1束注文コード72893917品番MM000010-00O
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

完成品アレンジメント。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、ギフトとして。
色
オレンジ
寸法(cm)
W18×D10×H27、袋W18×D13×H25
仕様
窓付き紙袋入り
材質
ポリエステル
分類
ソープフラワー
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,350/税込¥1,485
全国数量30以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,350/税込¥1,485
北海道地方数量1につき¥1,900/税込¥2,090
北海道地方数量30以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,900/税込¥2,090
沖縄地方数量1につき¥4,600/税込¥5,060
沖縄地方数量30以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,600/税込¥5,060
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする